| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla3863203099334XL Herst.-Nr.: 3863203099334XL EAN/GTIN: 7330509818183 |
|
|
| | |
| Produktbeschreibung: - warm gefütterter Oberkörper vorne und hinten
- Seiteneinsätze aus Stetchmaterial
- gute Oberflächen für Veredelung
- Reißverschluss aus Kunststoff
- Windleiste innen
- Vordertaschen mit Reißverschlüssen
- elastischer Bund
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 52 g/m² | Größe: | 4XL | Material: | 100% Polyamid | Typ: | Winterweste |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 73,43* | € 104,67* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 76,52* | € 108,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|