| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla387019005300M Herst.-Nr.: 387019005300M EAN/GTIN: 7330509492604 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - 65 mm breite Reflexstreifen, Reflektoren an Schultern und Körper
- Wasser- und Schmutz abweisendes Außenmaterial
- hoher Kragen
- verlängerter Rücken, Verstellbarer Bund mit Kordelzug
- verdeckter, verstärkter Ein-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff, Windleiste mit Klettverschluss
- Faserpelzfutter
- D-Ring
- Brusttasche mit Reißverschluss
- Vordertaschen mit Reißverschlüssen
- Kängurutasche im Rücken für Handschuhe und anderes Material
- Handytasche innen
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 2 | Farbe: | orange | Fasergewicht: | 230 g/m² | Größe: | M | Material: | 70% Polyester, 30% Baumwolle | Norm EN: | EN 20471 | Typ: | Warnschutz-Weste |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, Fjordweste, Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, warnschutzweste orange, kennzeichnungswesten |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 96,06* | € 137,78* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 101,27* | € 141,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|