| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla402712039956onesize Herst.-Nr.: 402712039956onesize EAN/GTIN: 7330509507414 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - speziell entwickelt für Spezialisten, die oft in kniender Position arbeiten
- stabile Vorderseite schützt vor scharfen Objekten
- weiche Innenseite sorgt für maximalen Komfort
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | 155 x 250 x 20 mm | Material: | Polyethylen | Typ: | Kniepolster |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitskleidung, Blakläder, Knieschoner, Knieschutz |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 19,02* | € 27,09* | | | | Lager 415 | | | | 5 | | € 6,95* | ab € 19,63* | € 27,57* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,00* | ab € 22,24* | € 30,63* | | | | | | | | 1 | | € 8,00* | ab € 25,64* | € 35,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Paar ( entspricht € 137,85* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|