| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla405712029900onesize Herst.-Nr.: 405712029900onesize EAN/GTIN: 7330509652336 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - leicht und weich
- passt sich der Form des Knies an
- für die Arbeit auf glatter Oberfläche geeignet
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | 155 x 250 x 20 mm | Material: | Polyethylen | Norm EN: | EN 14404 | Typ: | Kniepolster |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitskleidung, Blakläder, Knieschoner, Knieschutz |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 16,24* | € 22,77* | | | | | 15 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 16,79* | € 24,58* | | | | Lager 415 | | | | 5 | | € 6,95* | ab € 17,53* | € 24,91* | | | | | | | | | 1 | | € 8,00* | ab € 29,43* | € 40,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 124,55* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|