Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knieschoner 4067 Typ 1 schwarz Gr. XS/S


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Knieschoner 4067 Typ 1 schwarz
Knieschoner 4067 Typ 1 schwarz
Artikel-Nr.:
     415AS-bla406719339900XS/S
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     406719339900XS/S
EAN/GTIN:
     7330509658222
Suchbegriffe:
Knie-Protectoren
Knieschoner
Knieschutz
Knieschützer

Produktbeschreibung:

  • verstärktes CORDURA® über dem Knie
  • luftiges Stretch Netz am Rücken
  • einstellbares Oberteil mit Klettverschluss
  • Kniepolstertaschen
  • Lieferung paarweise
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
320 g/m²
Größe:
XS/S
Material:
100% Polyester
Norm EN:
EN 14404
Typ:
Kniepolster
Weitere Suchbegriffe: knieschoner bläkläder, knieschoner
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 31,80*
€ 38,90*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 29,15*
€ 44,07*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 44,07*
€ 52,4433
pro Paar
ab 2 Paar
€ 43,05*
€ 51,2295
pro Paar
ab 5 Paar
€ 39,81*
€ 47,3739
pro Paar
ab 10 Paar
€ 37,36*
€ 44,4584
pro Paar
ab 20 Paar
€ 34,36*
€ 40,8884
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 29,15*
€ 34,6885
pro Paar
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.