| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla406915135389XS Herst.-Nr.: 406915135389XS EAN/GTIN: 7330509716762 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - doppelt gewebt, flammhemmend, antistatisch
- Steppfutter
- dunkle Farbfelder in Schmutz ausgesetzten Bereichen, warm gefüttert
- außenliegende Zertifizierungsetiketten
- fleecegefütterter Kragen, Hoher Kragen mit Reißverschluss
- abnehmbare Ausweistasche für Flammschutz-Kleidung
- verdeckter, verstärkter Reißverschluss aus Metall
- Frontverschluss mit verdeckten Metall-Druckknöpfen
- Brusttasche mit Patte
- Brusttasche mit verdecktem Metall-Reißverschluss
- eingesetzte Taschen mit Patten
- Innentasche mit Klettverschluss
- verlängerter Rücken
- verstellbarer Bund mit Klettverschluss
- verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss
- flammhemmende Reflexstreifen mit doppelten Nähten
- 10% Baumwolle, 4% Aramid, 2% antistatisch
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 2 | Farbe: | orange | Fasergewicht: | 310 g/m² | Größe: | XS | Material: | 40% Modacryl, 24% FR Viskose, | Norm EN: | EN 1149-5,EN 11612/11611,EN13034,EN 342 | Typ: | Flammschutz-Jacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |