| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla408715143389S Herst.-Nr.: 408715143389S EAN/GTIN: 7330509552476 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - flammhemmende Reflexstreifen mit doppelten Nähten
- hoher Kragen mit Reißverschluss
- verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss
- verlängerter Rücken, verstellbarer Bund mit Klettverschluss
- verdeckter, verstärkter Ein-Wege-Reißverschluss aus Metall, Frontverschluss mit verdeckten Metall-Druckknöpfen
- Industriewäsche, EN ISO 15797
- abnehmbare Ausweistasche für Flammschutz-Kleidung
- Etikett außen
- Balg am Rücken
- Brusttasche mit Patte, Brusttasche mit verdecktem Metall-Reißverschluss
- Einstecktaschen mit Patten
- Innentaschen mit Klettverschluss
- Handytasche innen
- 75% Baumwolle, 24% Polyester, 1% antistatisch
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 3 | Farbe: | gelb | Fasergewicht: | 350 g/m² | Größe: | S | Material: | 75% Baumwolle, 24% Polyester | Norm EN: | EN 13034,EN 20471,EN 11612/11611,EN 1149 | Typ: | Flammschutz-Jacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flammschutzjacke, Lichtbogen Schutzjacke, Lichtbogenschutzjacke, Störlichtbogen Schutzjacke, Störlichtbogenschutzjacke, Schweißer-Jacke, Schweißer-Schutzjacke, Schweißerjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, warnschutzjacke gelb blau, blouson |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 209,33* | € 247,27* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 191,70* | € 255,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|