| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla408915135389S Herst.-Nr.: 408915135389S EAN/GTIN: 7330509720325 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - doppelt gewebt, flammhemmend, antistatisch
- vorgeformte Ärmel
- Schulterpartien in Kontrastfarbe
- außenliegende Zertifizierungsetiketten
- hoher Kragen mit Reißverschluss
- D-Ring
- verdeckter, verstärkter Reißverschluss aus Metall
- Frontverschluss mit verdeckten Metall-Druckknöpfen
- Brusttasche mit D-Ring
- Brusttaschen mit verdecktem Reißverschluss
- verdeckte Seitentaschen mit versteckten Metallknöpfen
- verlängerter Rücken
- verstellbarer Bund mit Klettverschluss
- verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss
- Reflexstreifen an den Schultern
- flammhemmende Reflexstreifen mit doppelten Nähten
- 10% Baumwolle, 4% Aramid, 2% antistatisch
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 2 | Farbe: | orange | Fasergewicht: | 310 g/m² | Größe: | S | Material: | 40% Modacryl, 24% Viskose, | Norm EN: | EN 1149-5,EN 11611/11612,EN 13034 | Typ: | Flammschutz-Jacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Störlichtbogenschutzjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, kälteschutzjacke |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 268,15* | € 317,80* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 244,50* | € 325,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|