| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla430120009900L Herst.-Nr.: 430120009900L EAN/GTIN: 7330509284773 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Reflexstreifen am Arm und Rücken
- wind- und wasserdicht mit verschweißten Nähten
- aufknöpfbare Tropfkante
- verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss
- verdeckter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff, Windleiste mit einer Knöpfen
- Kunststoff-Knöpfe
- D-Ring
- abnehmbare, verstellbare Kapuze
- Fronttaschen, davon eine mit D-Ring
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 1 | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 185 g/m² | Größe: | L | Material: | 100% Polyester | Norm EN: | EN 343 | Typ: | Regenjacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 56,12* | € 77,63* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 58,73* | € 84,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|