Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regenjacke Level 2 gelb/schwarz Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regenjacke Level 2 gelb/schwarz
Regenjacke Level 2 gelb/schwarz
Regenjacke Level 2 gelb/schwarz - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-bla430220033399S
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     430220033399S
EAN/GTIN:
     7330509570524
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke

Produktbeschreibung:

  • 50 mm breite Reflexstreifen, 65 mm breite Reflexstreifen
  • wind- und wasserdicht mit verschweißten Nähten, Lüftung am Rücken
  • fleecegefütterter Kragen
  • verlängerter Rücken
  • verstellbarer Bund mit Kordelzug
  • einstellbarer Armabschluss mit innenliegendem Neoprenbündchen
  • verdeckter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff, vorne geschlossen mit Druckknopf, Windleiste mit Knöpfen
  • Ausweistasche, D-Ring
  • abnehmbare, verstellbare Kapuze
  • Fronttaschen mit Patte und Druckknopf
  • Napoleon-Tasche innerhalb der Windleiste
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 3
Farbe:
gelb
Fasergewicht:
240 g/m²
Größe:
S
Material:
100% Polyester
Norm EN:
EN 343, EN 20471
Typ:
Regenjacke
Wasserdichtheit:
3
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 112,53*
€ 140,17*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 102,80*
€ 144,09*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,09*
€ 171,4671
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,57*
€ 164,8983
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,58*
€ 155,3902
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,56*
€ 141,0864
pro Stück
ab 20 Stück
€ 112,32*
€ 133,6608
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,80*
€ 122,332
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
430220033399XS
ab € 102,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.