Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regenjacke Heavy Weight 4302 orange Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regenjacke Heavy Weight 4302 orange
Regenjacke Heavy Weight 4302 orange
Regenjacke Heavy Weight 4302 orange - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla430220035300XL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     430220035300XL
EAN/GTIN:
     7330509368305
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke

Produktbeschreibung:

  • 50 mm breite Reflexstreifen, 65 mm breite Reflexstreifen
  • wind- und wasserdicht mit verschweißten Nähten, Lüftung am Rücken
  • fleecegefütterter Kragen
  • Verlängerter Rücken, Verstellbarer Bund mit Kordelzug
  • einstellbarer Armabschluss mit innenliegendem Neoprenbündchen
  • verdeckter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff, Vorne geschlossen mit Druckknopf, Windleiste mit Knöpfen
  • Ausweistasche, D-Ring
  • abnehmbare, verstellbare Kapuze
  • Fronttaschen mit Patte und Druckknopf
  • Napoleon-Tasche innerhalb der Windleiste
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 3
Farbe:
orange
Fasergewicht:
240 g/m²
Größe:
XL
Material:
100% Polyester
Norm EN:
EN 343, EN 20471
Typ:
Regenjacke
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 112,43*
€ 140,07*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 102,91*
€ 144,20*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,20*
€ 171,598
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,03*
€ 166,6357
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,85*
€ 155,7115
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,65*
€ 141,1935
pro Stück
ab 20 Stück
€ 112,41*
€ 133,7679
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,91*
€ 122,4629
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
430220035300XS
ab € 102,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.