Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Vis Regenjacke Level 1 gelb/marineblau Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Vis Regenjacke Level 1 gelb/marineblau
High Vis Regenjacke Level 1 gelb/marineblau
High Vis Regenjacke Level 1 gelb/marineblau - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-bla432420003389S
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     432420003389S
EAN/GTIN:
     7330509570920
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke

Produktbeschreibung:

  • 50 mm breite Transferreflexstreifen, 65 mm breite Reflexstreifen
  • wind- und wasserdicht mit verschweißten Nähten
  • aufknöpfbare Tropfkante
  • verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss
  • verdeckter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff
  • Windleiste mit Knöpfen
  • Kunststoff-Knöpfe
  • D-Ring
  • abnehmbare, verstellbare Kapuze
  • Vordertaschen mit Patten
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 3
Farbe:
gelb
Fasergewicht:
185 g/m²
Größe:
S
Material:
100% Polyester
Norm EN:
EN 343, EN 20471
Typ:
Regenjacke
Wasserdichtheit:
3
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 93,77*
€ 118,49*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 85,59*
€ 121,13*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,13*
€ 144,1447
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,73*
€ 140,0987
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,57*
€ 130,3883
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,90*
€ 120,071
pro Stück
ab 20 Stück
€ 95,59*
€ 113,7521
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,59*
€ 101,8521
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
432420003389XS
ab € 85,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.