Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Vis Shelljacke 4420 Klasse 1 marineblau/orange Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Vis Shelljacke 4420 Klasse 1 marineblau/orange
High Vis Shelljacke 4420 Klasse 1 marineblau/orange
High Vis Shelljacke 4420 Klasse 1 marineblau/orange - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla442019778953M
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     442019778953M
EAN/GTIN:
     7330509849200
Suchbegriffe:
Gehörschutz für Helm
Helm-Gehörschutzkapsel
Helmbügelgehörschutz
Helmgehörschutz

Produktbeschreibung:

  • wind- & wasserdichtes 15.000 mm Material mit Atmungsaktivität Ret 8,5
  • verschweißte Nähte
  • Lüftung am Rücken
  • vorgeformte Ärmel
  • aufgerautes Mesh Futter
  • hoher Kragen
  • Karabinerhaken aus Metall
  • Metallknöpfe
  • fleecegefütterter Kragen, hoher Kragen mit Reißverschluss
  • Kapuze für Helm und Ohrenschützer
  • abnehmbare und verstellbare Kapuze mit Meshfutter
  • verschweißte Nähte
  • abnehmbare Ausweistasche
  • D-Ring
  • gute Oberflächen für Veredelung
  • Reißverschluss im Futter, für einfache Textilveredelung
  • Raglan-Ärmel
  • verdeckter, verstärkter Reißverschluss aus Kunststoff
  • Windleiste mit Fleecefutter innen, Windleiste mit Klettverschluss
  • Hypalon-Griff mit Reflextransfer
  • Brusttasche mit Reißverschluss und D-Ring
  • Einstecktaschen mit Reißverschluss und Fleecefutter
  • Napoleon-Tasche innerhalb der Windleiste
  • Innentasche aus Mesh, Innentasche mit Reißverschluss
  • Ärmeltasche für Stifte
  • verlängerter Rücken
  • verstellbarer Bund mit Kordelzug
  • Innenbündchen mit Daumenloch
  • verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss
  • 50 mm breite Transferreflexstreifen
  • Reflexstreifen an Körper und Ärmeln, Reflexstreifen an den Schultern
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 1
Farbe:
blau
Fasergewicht:
200 g/m²
Größe:
M
Material:
100% Polyester
Norm EN:
EN 20471, EN 343
Typ:
Warnschutz-Jacke
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 170,93*
€ 234,01*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 181,40*
€ 243,94*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,94*
€ 290,2886
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,81*
€ 285,3739
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,85*
€ 259,2415
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,70*
€ 244,783
pro Stück
ab 20 Stück
€ 194,88*
€ 231,9072
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,40*
€ 215,866
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
442019778953XS
ab € 172,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.