Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Vis Parka Evolution gelb/marineblau Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Vis Parka Evolution gelb/marineblau
High Vis Parka Evolution gelb/marineblau
High Vis Parka Evolution gelb/marineblau - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-bla446919213389S
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     446919213389S
EAN/GTIN:
     7330509628331
Suchbegriffe:
Warnparka
Warnschutz-Parka
Warnschutzparka
Regenjacke

Produktbeschreibung:

  • Reflexmaterial an Rumpf, Ärmeln und Schultern, 50 mm breite elastische Reflexstreifen
  • wind- & wasserdichtes Material mit Atmungsaktivität, verschweißte Nähte, warm gefüttert mit 100% recycelter Faser, Automatische Belüftung unter dem Arm
  • fleecegefütterter Kragen, Besonders hoher Kragen am Rücken
  • verstellbare Ärmelbündchen mit Innenbund
  • ergonomisch geformte, verstellbare Bündchen mit Klettverschluss, erweiterter unterer Rücken, das Öffnen an den Seiten mit versteckten Reißverschlüssen ist möglich
  • verstärkt an Schulter, Ärmel, Saum und Taschenöffnungen
  • verdeckter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff, Doppelte Windleiste mit Klettverschluss, Innenklappe mit Fleecefutter
  • verschweißte Nähte
  • Steppfutter, Warm gefüttert, Thermore® ECODOWN
  • abnehmbare und verstellbare Kapuze mit warmem Futter
  • verstellbar durch Kordelzug in der Taille
  • Brusttaschen mit Reißverschluss
  • doppelte Vordertaschen mit Patte, die äußere Tasche mit verdecktem Reißverschluss und Fleecefutter, die darunterliegende Tasche mit Schneeschutz
  • Innentasche mit Klettverschluss, Napoleon-Tasche innerhalb der Windleiste, Innentasche aus Mesh, Innentasche mit Reißverschluss und Loch für das Handykabel
  • Dokumententasche vorne
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 3
Farbe:
gelb
Fasergewicht:
200 g/m²
Größe:
S
Material:
100% Polyester
Norm EN:
EN 343, EN 20471
Typ:
Warnschutz-Jacke
Wasserdichtheit:
3
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 560,98*
€ 649,15*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 514,41*
€ 658,48*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 658,48*
€ 783,5912
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,11*
€ 749,8309
pro Stück
ab 5 Stück
€ 590,70*
€ 702,933
pro Stück
ab 10 Stück
€ 563,06*
€ 670,0414
pro Stück
ab 20 Stück
€ 533,43*
€ 634,7817
pro Stück
ab 500 Stück
€ 514,41*
€ 612,1479
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.