Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen High Vis Winterjacke Klasse1 schwarz/gelb Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen High Vis Winterjacke Klasse1 schwarz/gelb
Damen High Vis Winterjacke Klasse1 schwarz/gelb
Damen High Vis Winterjacke Klasse1 schwarz/gelb - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla447019779933M
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     447019779933M
EAN/GTIN:
     7330509849613
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
Gehörschutz für Helm
Helm-Gehörschutzkapsel

Produktbeschreibung:

  • Steppfutter, warm gefüttert
  • wind- & wasserdichtes Material 15.000 mm mit Atmungsaktivität Ret 8,5
  • verschweißte Nähte
  • Mesh-Einsatz am Armausschnitt, Mesh-Einsatz am Schulterblatt
  • vorgeformte Ärmel
  • Karabinerhaken aus Metall
  • Metallknöpfe
  • fleecegefütterter Kragen, hoher Kragen mit Reißverschluss
  • Kapuze für Helm und Ohrenschützer, abnehmbare und verstellbare Kapuze mit warmem Futter
  • verschweißte Nähte
  • abnehmbare Ausweistasche
  • D-Ring
  • gute Oberflächen für Veredelung, Reißverschluss im Futter, für einfache Textilveredelung
  • Reflexdruck an der Rückseite der Kapuze
  • Raglan-Ärmel
  • verdeckter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff
  • Windleiste mit Fleecefutter innen, doppelte Windleiste mit Klettveschluss
  • Hypalon-Griff mit Reflextransfer
  • Brusttasche mit Reißverschluss und D-Ring
  • Einstecktaschen mit Reißverschluss und Fleecefutter
  • Napoleon-Tasche innerhalb der Windleiste, Innentasche aus Mesh, Innentasche mit Reißverschluss
  • Ärmeltasche für Stifte
  • verlängerter Rücken, verstellbarer Bund mit Kordelzug
  • Innenbündchen mit Daumenloch
  • verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss
  • 50 mm breite Transferreflexstreifen
  • Reflexstreifen an Körper und Ärmeln, Reflexstreifen an den Schultern
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 1
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
200 g/m²
Größe:
M
Material:
100% Polyester
Norm EN:
EN 20471, EN 343
Typ:
Damen-Jacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,05*
€ 345,1595
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,62*
€ 339,8878
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,29*
€ 308,5551
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,46*
€ 293,2874
pro Stück
ab 20 Stück
€ 233,48*
€ 277,8412
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,72*
€ 257,8968
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
447019779933XS
ab € 216,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.