| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla449019243389S Herst.-Nr.: 449019243389S EAN/GTIN: 7330509628416 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Reflexmaterial an Rumpf, Ärmeln und Schultern, 50 mm breite elastische Reflexstreifen
- wind- & wasserdichtes Material mit Atmungsaktivität, verschweißte Nähte, Stretch Bereiche am Rücken, Arm und Kapuze
- hoher Kragen
- Verlängerter Rücken, Verstellbarer Bund mit Kordelzug, Ergonomisch geformte, verstellbare Bündchen mit Klettverschluss
- verdeckter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff, Windleiste mit Klettverschluss, Innenklappe mit Fleecefutter
- verschweißte Nähte
- ungefüttert
- abnehmbare, verstellbare Kapuze
- Brusttaschen mit Reißverschluss
- doppelte Vordertaschen mit Patte, die äußere Tasche mit Fleecefutter und verdecktem Reißverschluss
- Innentasche aus Mesh, Innentasche mit Reißverschluss, Innentasche mit Reißverschluss und Loch für das Handykabel
- Ärmeltasche mit Reißverschluss
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 2 | Farbe: | gelb | Fasergewicht: | 200 g/m² | Größe: | S | Material: | 100% Polyester | Norm EN: | EN 343, EN 20471 | Typ: | Warnschutz-Jacke | Wasserdichtheit: | 3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke gelb, regenjacke, warnschutzjacke gelb blau |
| | |
| |