| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla449125133389M Herst.-Nr.: 449125133389M EAN/GTIN: 7330509690536 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - 3-Lagen Softshell, wasserdicht 11.000 mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 20,0, Stretch
- dunkle Farbfelder in Schmutz ausgesetzten Bereichen
- wind- & wasserabweisendes Material
- nicht verschweißte Nähte
- 2-Wege-Stretch
- Schulterpartien in Kontrastfarbe
- hoher Kragen
- abnehmbare Kapuze
- D-Ring
- gute Oberflächen für Veredelung
- robuster Reißverschluss aus Kunststoff
- Brusttaschen mit Reißverschlüssen und D-Ring
- Vordertaschen mit Reißverschlüssen
- verlängerter Rücken
- verstellbarer Bund mit Kordelzug
- verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss
- 50 mm breite Reflexstreifen
- reflektierende Details
- Reflexstreifen an Körper und Ärmeln
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 3 | Farbe: | gelb | Fasergewicht: | 255 g/m² | Größe: | M | Material: | 92% Polyester, 8% Elasthan, | Norm EN: | EN 20471 | Typ: | Warnschutz-Jacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winterjacke gelb größe m, arbeitsjacke gelb, arbeitsjacke m |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 142,92* | € 174,44* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 131,09* | € 180,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|