| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla449125133396XXXL Herst.-Nr.: 449125133396XXXL EAN/GTIN: 7330509766576 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - 3-Lagen Softshell, wasserdicht 11.000 mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 20,0, Stretch
- dunkle Farbfelder in Schmutz ausgesetzten Bereichen
- wind- & wasserabweisendes Material
- nicht verschweißte Nähte
- 2-Wege-Stretch
- Schulterpartien in Kontrastfarbe
- hoher Kragen
- abnehmbare Kapuze
- D-Ring
- gute Oberflächen für Veredelung
- robuster Reißverschluss aus Kunststoff
- Brusttaschen mit Reißverschlüssen und D-Ring
- Vordertaschen mit Reißverschlüssen
- verlängerter Rücken
- verstellbarer Bund mit Kordelzug
- verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss
- 50 mm breite Reflexstreifen
- reflektierende Details
- Reflexstreifen an Körper und Ärmeln
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 3 | Farbe: | gelb | Fasergewicht: | 255 g/m² | Größe: | 3XL | Material: | 92% Polyester, 8% Elasthan, | Norm EN: | EN 20471 | Typ: | Warnschutz-Jacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |