| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla449619183399S Herst.-Nr.: 449619183399S EAN/GTIN: 7330509714928 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Ripstop, Stretch, beschichtet, wasserdicht 15.000 mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 11,9
- Meshfutter, gemustertes Innenfutter
- wind- & wasserdichtes Material mit Atmungsaktivität
- verschweißte Nähte
- vorgeformte Ärmel, vorne kürzer
- verstärkt an Schulter und Ärmel
- Schulterpartien in Kontrastfarbe
- Gummi-ummantelte Metallknöpfe
- fleecegefütterter Kragen, hoher Kragen
- abnehmbare, verstellbare Kapuze
- Ausweistasche
- Reißverschluss im Futter, für einfache Textilveredelung
- Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff
- doppelte Windleiste mit Klettverschluss
- Brusttaschen mit Reißverschlüssen und D-Ring
- Vordertaschen mit Balg und Patte, so wie Außentasche mit Reißverschluss
- innenliegende iPad-Tasche
- Napoleon-Tasche innerhalb der Windleiste
- Innentasche aus Mesh, Innentasche mit Reißverschluss und Loch für das Handykabel
- Ärmeltasche mit Ausweistasche
- verlängerter Rücken
- verstellbarer Bund mit Kordelzug
- Innenbündchen mit Daumenloch
- verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss
- 50 mm breite Transferreflexstreifen
- Reflexmaterial an Rumpf, Ärmeln und Schultern
- reflektierende Details
- reflektierende Details an der Kapuze
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 2 | Farbe: | gelb | Fasergewicht: | 195 g/m² | Größe: | S | Material: | 100% Polyester | Norm EN: | EN 20471, EN 343 | Typ: | Warnschutz-Jacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, regenjacke gelb, kälteschutzjacke |
| | |
| |