| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla452715343389L Herst.-Nr.: 452715343389L EAN/GTIN: 7330509823422 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Ripstop, flammhemmend, antistatisch, beschichtet, wasserdicht 12000 mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 8,15
- Steppfutter
- öl-, schmutz- und wasserabweisend
- wind- & wasserdichtes Material mit Atmungsaktivität, verschweißte Nähte, metallfrei, dunkle Farbfelder in Schmutz ausgesetzten Bereichen
- außenliegende Zertifizierungsetiketten
- Schlaufen an beiden Seiten der Brust für Mikrofone und andere Ausrüstung
- Kunststoff-Druckknöpfe
- hoher Kragen mit verdecktem Reißverschluss, mit Knöpfen zur Befestigung einer Kapuze (separat verkauft, 2167)
- verstellbar durch Kordelzug in der Taille
- verschweißte Nähte
- D-Ring
- gute Oberflächen für Veredelung
- verdeckter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff, Windschutz mit einer Knopfbefestigung
- Brusttaschen mit Reißverschlüssen und D-Ring
- Innentasche für Dokumente
- Vordertaschen mit Patte, Taschen an der Seite mit Reißverschluss und Fleecefutter
- verlängerter Rücken
- einstellbarer Armabschluss mit Klettverschluss und Bündchen
- Reflexdetails an der Schulter, Unterbrochene flammhemmende Transfer-Reflexstreifen
- 44% Modacryl, 30% Baumwolle, 20% Polyamid, 5% Aramid, 1% antistatisch
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 3 | Farbe: | gelb | Fasergewicht: | 290 g/m² | Größe: | L | Material: | 44% Modacryl,30% Baumwolle,20% Polyamid | Norm EN: | EN 1149-5,EN ISO 11611,EN 13034,EN 343 | Typ: | Flammschutz-Hemd |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |