Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacke 4710 warm gefüttert schwarz/rot Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jacke 4710 warm gefüttert schwarz/rot
Jacke 4710 warm gefüttert schwarz/rot
Jacke 4710 warm gefüttert schwarz/rot - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla471020309956S
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     471020309956S
EAN/GTIN:
     7330509852156
Suchbegriffe:
Kälteschutzjacke
Thermojacke
Winter Jacke
Winterjacke

Produktbeschreibung:

  • Oberkörper und Ärmel warm gefüttert, Seiteneinsätze aus Stetchmaterial
  • gute Oberflächen für Veredelung
  • Reißverschluss aus Kunststoff, Windleiste innen
  • Vordertaschen mit Reißverschlüssen
  • elastischer Bund
  • Ärmelbündchen mit Gummizug
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
52 g/m²
Größe:
S
Material:
100% Polyamid
Typ:
Kälteschutz-Jacke
Weitere Suchbegriffe: Winterschutzjacke, kälteschutzjacke
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 85,22*
€ 120,92*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 88,81*
€ 124,15*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,15*
€ 147,7385
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,55*
€ 144,6445
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,47*
€ 135,0293
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,02*
€ 124,9738
pro Stück
ab 20 Stück
€ 99,50*
€ 118,405
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,81*
€ 105,6839
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
471020309956XS
ab € 88,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.