Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen Jacke 4715 warm gefüttert schwarz/rot Gr. XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen Jacke 4715 warm gefüttert schwarz/rot
Damen Jacke 4715 warm gefüttert schwarz/rot
Damen Jacke 4715 warm gefüttert schwarz/rot - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla471520309956XXL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     471520309956XXL
EAN/GTIN:
     7330509848111
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
Kälteschutzjacke
Thermojacke

Produktbeschreibung:

  • Oberkörper und Ärmel warm gefüttert, Seiteneinsätze aus Stetchmaterial
  • gute Oberflächen für Veredelung
  • Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff, Windleiste innen
  • Vordertaschen mit Reißverschlüssen
  • elastischer Bund
  • Ärmelbündchen mit Gummizug
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
52 g/m²
Größe:
2XL
Material:
100% Polyamid
Typ:
Damen-Jacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,16*
€ 147,7504
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,56*
€ 144,6564
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,46*
€ 135,0174
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,62*
€ 124,4978
pro Stück
ab 20 Stück
€ 99,12*
€ 117,9528
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,03*
€ 104,7557
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
471520309956XS
ab € 88,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.