| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla472729554109XS Herst.-Nr.: 472729554109XS EAN/GTIN: 7330509851494 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - feste Kapuze
- Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff, Windleiste mit Fleecefutter innen
- Brusttasche mit Reißverschluss
- Seitentaschen mit Reißverschluss
- verlängerter Rücken
- elastisches Band im unteren Saum
- erweiterte Bündchen mit Daumenöffnung und elastischem Saum
Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Fasergewicht: | 350 g/m² | Größe: | XS | Material: | 100% Polyesterflor | Typ: | Damen-Jacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 84,72* | € 106,19* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 77,64* | € 109,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|