Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleecejacke dunkel marineblau/schwarz Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fleecejacke dunkel marineblau/schwarz
Fleecejacke dunkel marineblau/schwarz
Fleecejacke dunkel marineblau/schwarz - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-bla473025108699M
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     473025108699M
EAN/GTIN:
     7330509612378
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke

Produktbeschreibung:

  • fleecegefütterter Kragen
  • verlängerter Rücken, elastisches Band im unteren Saum
  • Ärmelbündchen mit Gummizug
  • robuster Ein-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • Vordertaschen mit Reißverschlüssen
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
260 g/m²
Größe:
M
Material:
100% Polyester
Typ:
Wetterschutz-Jacke
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 77,65*
€ 99,87*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 71,36*
€ 101,90*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,90*
€ 121,261
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,93*
€ 118,9167
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,88*
€ 111,7172
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,62*
€ 104,2678
pro Stück
ab 20 Stück
€ 83,00*
€ 98,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,36*
€ 84,9184
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
473025108699XS
ab € 71,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.