Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Vis Winterjacke Klasse 3 High Vis gelb/mittelgrau Gr. XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Vis Winterjacke Klasse 3 High Vis gelb/mittelgrau
High Vis Winterjacke Klasse 3 High Vis gelb/mittelgrau
High Vis Winterjacke Klasse 3 High Vis gelb/mittelgrau - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla478019773396XXXL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     478019773396XXXL
EAN/GTIN:
     7330509705483
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke

Produktbeschreibung:

  • 50 mm breite Transferreflexstreifen, Reflexmaterial an Rumpf, Ärmeln und Schultern
  • reflektierende Details
  • wind- & wasserdichtes Material 15.000 mm mit Atmungsaktivität Ret 8,5, verschweißte Nähte
  • vorgeformte Ärmel
  • verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss, Innenbündchen mit Daumenloch
  • verstellbarer Bund mit Kordelzug
  • Reißverschluss aus Kunststoff
  • Steppfutter im Arm, Air-Mesh-Futter, Leichtes Innenfutter
  • D-Ring
  • abnehmbare und verstellbare Kapuze (separat erhältlich, Art Nr. 2165, 2166)
  • Logo-Aufdruck auf der Brust
  • Reißverschluss im Futter, für einfache Textilveredelung
  • Seitentaschen mit Reißverschluss
  • Brusttaschen mit Reißverschluss
  • Innentasche mit Reißverschluss
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 3
Farbe:
gelb
Fasergewicht:
200 g/m²
Größe:
XXXL
Material:
100% Polyester
Norm EN:
EN 343, EN 20471, EN 342
Typ:
Warnschutz-Jacke
Wasserdichtheit:
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,54*
€ 243,4026
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,06*
€ 236,8814
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,52*
€ 219,5788
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,35*
€ 203,9065
pro Stück
ab 20 Stück
€ 162,34*
€ 193,1846
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,87*
€ 175,9653
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
478019773396XS
ab € 148,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.