Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Vis Winterjacke Klasse 3 High Vis orange/marineblau Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Vis Winterjacke orange/marineblau
High Vis Winterjacke orange/marineblau
High Vis Winterjacke orange/marineblau - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-bla478019775389L
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     478019775389L
EAN/GTIN:
     7330509655573
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke

Produktbeschreibung:

  • 50 mm breite Transferreflexstreifen, Reflexmaterial an Rumpf, Ärmeln und Schultern
  • reflektierende Details
  • wind- & wasserdichtes Material 15.000 mm mit Atmungsaktivität Ret 8,5, verschweißte Nähte
  • vorgeformte Ärmel
  • verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss, Innenbündchen mit Daumenloch
  • verstellbarer Bund mit Kordelzug
  • Reißverschluss aus Kunststoff
  • Steppfutter im Arm, Air-Mesh-Futter, Leichtes Innenfutter
  • D-Ring
  • abnehmbare und verstellbare Kapuze (separat erhältlich, Art Nr. 2165, 2166)
  • Logo-Aufdruck auf der Brust
  • Reißverschluss im Futter, für einfache Textilveredelung
  • Seitentaschen mit Reißverschluss
  • Brusttaschen mit Reißverschluss
  • Innentasche mit Reißverschluss
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 3
Farbe:
orange
Fasergewicht:
200 g/m²
Größe:
L
Material:
100% Polyester
Norm EN:
EN 343, EN 20471, EN 342
Typ:
Warnschutz-Jacke
Wasserdichtheit:
3
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 161,98*
€ 197,60*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 148,02*
€ 203,03*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,03*
€ 241,6057
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,47*
€ 236,1793
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,84*
€ 216,3896
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,76*
€ 199,6344
pro Stück
ab 20 Stück
€ 158,94*
€ 189,1386
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,02*
€ 176,1438
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
478019775389XS
ab € 147,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.