Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flammschutz Winterjacke 4784 marineblau Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flammschutz Winterjacke 4784 marineblau
Flammschutz Winterjacke 4784 marineblau
Flammschutz Winterjacke 4784 marineblau - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla478415168900M
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     478415168900M
EAN/GTIN:
     7330509717004
Suchbegriffe:
Winter-Arbeitsjacke
Winterarbeitsjacke
Winterbaujacke
Kälteschutzjacke

Produktbeschreibung:

  • Köper, flammhemmend, antistatisch
  • warm gefüttert
  • vorgeformte Ärmel
  • Balg am Rücken
  • außenliegende Zertifizierungsetiketten
  • hoher Kragen mit verdecktem Reißverschluss
  • Sattelnaht hinten
  • verdeckter, verstärkter Reißverschluss aus Metall
  • Brusttaschen mit verdecktem Reißverschluss
  • eingesetzte Taschen mit Patten
  • Innentasche
  • verlängerter Rücken
  • verstellbarer Bund mit Klettverschluss
  • verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
350 g/m²
Größe:
M
Material:
85% Baumwolle,14% Polyester,1% antistat.
Norm EN:
EN 1149-5,EN 11611/11612,EN 13034,EN 342
Typ:
Flammschutz-Jacke
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 205,13*
€ 244,89*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 186,93*
€ 250,48*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,48*
€ 298,0712
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,95*
€ 293,8705
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,48*
€ 267,1312
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,08*
€ 252,3752
pro Stück
ab 20 Stück
€ 200,92*
€ 239,0948
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,93*
€ 222,4467
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
478415168900XS
ab € 187,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.