Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shell Jacke schwarz Gr. XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shell Jacke schwarz
Shell Jacke schwarz
Shell Jacke schwarz - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-bla479019779900XS
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     479019779900XS
EAN/GTIN:
     7330509592267
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke

Produktbeschreibung:

  • Reflex-Druck an den Ärmeln und Kapuze
  • wind- & wasserdichtes Material mit Atmungsaktivität, verschweißte Nähte
  • verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss, Innenbündchen mit Daumenloch
  • verstellbarer Bund mit Kordelzug
  • Ein-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff
  • Meshfutter, Polyesterfutter
  • nicht High Vis zertifiziert
  • Reißverschluss im Futter, für einfache Textilveredelung
  • abnehmbare, verstellbare Kapuze, mit Meshfutter
  • Aufdruck auf der Brust
  • Brusttasche, Vordertaschen und Innentasche mit Reißverschluss
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
200 g/m²
Größe:
XS
Material:
100% Polyester
Norm EN:
EN 343
Typ:
Wetterschutz-Jacke
Wasserdichtheit:
3
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 93,64*
€ 134,30*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 97,88*
€ 137,50*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,50*
€ 163,625
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,53*
€ 158,9007
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,20*
€ 148,988
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,26*
€ 135,9694
pro Stück
ab 20 Stück
€ 108,25*
€ 128,8175
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,88*
€ 116,4772
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.