Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen High Vis Softshell Jacke 4791 High Vis rot/schwarz Gr. XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen High Vis Softshell Jacke 4791 High Vis rot/schwarz
Damen High Vis Softshell Jacke 4791 High Vis rot/schwarz
Damen High Vis Softshell Jacke 4791 High Vis rot/schwarz - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla479125135599XXXL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     479125135599XXXL
EAN/GTIN:
     7330509813461
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke

Produktbeschreibung:

  • 3-Lagen Softshell, wasserdicht 11.000 mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 20,0, Stretch
  • dunkle Farbfelder in Schmutz ausgesetzten Bereichen
  • wind- & wasserabweisendes Material
  • nicht verschweißte Nähte
  • Damengröße
  • Schulterpartien in Kontrastfarbe
  • fleecegefütterter Kragen
  • hoher Kragen
  • abnehmbare Kapuze
  • D-Ring
  • gute Oberflächen für Veredelung
  • robuster Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • Vordertaschen mit Reißverschlüssen
  • verlängerter Rücken
  • verstellbarer Bund mit Kordelzug
  • verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss
  • 50 mm breite Reflexstreifen
  • reflektierende Details
  • Reflexstreifen an Körper und Ärmeln
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 2
Farbe:
rot
Fasergewicht:
255 g/m²
Größe:
3XL
Material:
92% Polyester, 8% Elasthan
Norm EN:
EN 20471
Typ:
Damen-Jacke
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 125,36*
€ 175,94*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 133,11*
€ 183,23*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,23*
€ 218,0437
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,56*
€ 212,4864
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,84*
€ 197,3496
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,08*
€ 179,7852
pro Stück
ab 20 Stück
€ 143,12*
€ 170,3128
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,11*
€ 158,4009
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
479125135599XS
ab € 124,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.