| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla480519009900L Herst.-Nr.: 480519009900L EAN/GTIN: 7330509071755 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Wasser- und Schmutz abweisendes Außenmaterial, warm gefüttert
- gerippter Taillenbund
- Armabschluss mit Strickbündchen
- robuster Ein-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff
- Faserpelzfutter, Steppfutter im Arm
- Metall-Druckknöpfe
- Brusttaschen mit Reißverschlüssen und D-Ring
- Seitentaschen
- Handytasche
- Ärmeltasche mit Reißverschluss
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 230 g/m² | Größe: | L | Material: | 70% Polyester, 30% Baumwolle | Typ: | Kälteschutz-Jacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winter jacke bläkläder schwarz, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke schwarz |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 106,70* | € 133,53* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 98,22* | € 136,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|