Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Vis Softshell Jacke 4838 orange Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Vis Softshell Jacke 4838 orange
High Vis Softshell Jacke 4838 orange
High Vis Softshell Jacke 4838 orange - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla483825175300XL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     483825175300XL
EAN/GTIN:
     7330509414484
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke

Produktbeschreibung:

  • 50 mm breite Reflexstreifen, 65 mm breite Reflexstreifen, Reflexmaterial an Rumpf, Ärmeln und Schultern
  • wind- & wasserdichtes, nicht versiegelte Nähte, atmungsaktiv
  • hoher Kragen
  • verstellbarer Bund mit Kordelzug
  • verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss
  • Ein-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff
  • Ausweistasche versenkbar
  • Vordertaschen mit Reißverschlüssen
  • Innentasche aus Mesh
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 3
Farbe:
orange
Fasergewicht:
305 g/m²
Größe:
XL
Material:
100% Polyester
Norm EN:
EN 20471
Typ:
Warnschutz-Jacke
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 106,31*
€ 131,85*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 97,34*
€ 135,92*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,92*
€ 161,7448
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,20*
€ 156,128
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,62*
€ 147,1078
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,30*
€ 133,637
pro Stück
ab 20 Stück
€ 106,39*
€ 126,6041
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,34*
€ 115,8346
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
483825175300XS
ab € 97,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.