| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla485819779933C116 Herst.-Nr.: 485819779933C116 EAN/GTIN: 7330509418192 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - 20 mm breite Reflexstreifen, Reflexmaterial an Rumpf, Ärmeln und Schultern
- fleecegefütterter Kragen
- verstellbarer Bund mit Kordelzug
- verstellbare Ärmelbündchen, Innenbündchen mit Daumenloch
- verdeckter Ein-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff
- verschweißte Nähte
- Steppfutter
- Metallknöpfe
- abnehmbare Kapuze
- Blåkläder-Aufdruck, Aufdruck auf dem Rücken
- Seitentaschen mit Reißverschluss
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 200 g/m² | Größe: | 116 | Material: | 100% Polyester | Typ: | Kinder Jacke |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 91,26* | € 133,26* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 96,00* | € 136,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|