Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiberfleece Jacke 4863 schwarz/silber Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiberfleece Jacke 4863 schwarz/silber
Fiberfleece Jacke 4863 schwarz/silber
Fiberfleece Jacke 4863 schwarz/silber - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla486325029992M
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     486325029992M
EAN/GTIN:
     7330509419045
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke

Produktbeschreibung:

  • verlängerter Rücken, elastisches Band im unteren Saum
  • erweiterte Bündchen mit Daumenöffnung und elastischem Saum
  • Ein-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff, Innenklappe mit Fleecefutter
  • feste Kapuze
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • Seitentaschen mit Reißverschluss
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
250 g/m²
Größe:
M
Material:
100% Polyester
Typ:
Wetterschutz-Jacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,62*
€ 105,4578
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,49*
€ 102,9231
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,76*
€ 96,1044
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,35*
€ 90,8565
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,33*
€ 86,0727
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,49*
€ 73,1731
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
486325029992S
ab € 61,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.