Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Vis Winterjacke Kl.3 4870 High Vis gelb/marineblau Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Vis Winter Bundjacke Kl. 3 4870 gelb/marineblau
High Vis Winter Bundjacke Kl. 3 4870 gelb/marineblau
High Vis Winter Bundjacke Kl. 3 4870 gelb/marineblau - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla487019873389S
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     487019873389S
EAN/GTIN:
     7330509378786
Suchbegriffe:
Blouson
Blouson-Jacke
Blousonjacke
Bundjacke

Produktbeschreibung:

  • 50 mm breite Reflexstreifen, Reflexmaterial an Rumpf, Ärmeln und Schultern, Reflektierende Details an der Kapuze
  • wind- & wasserdichtes Material 11.000mm mit Atmungsaktivität Ret 6,3
  • verschweißte Nähte
  • Mesh-Einsatz am Armausschnitt, Mesh-Einsatz am Schulterblatt
  • dunkle Farbfelder in Schmutz ausgesetzten Bereichen
  • vorgeformte Ärmel
  • fleecegefütterter Kragen, hoher Kragn
  • abnehmbare und verstellbare Kapuze mit warmem Futter
  • verschweißte Nähte
  • Ausweistasche versenkbar
  • Reißverschluss im Futter, für einfache Textilveredelung
  • verdeckter, verstärkter Reißverschluss aus Kunststoff
  • doppelte Windleiste mit Klettverschluss
  • Brusttaschen, eine mit Platz fürs Handy und Stifte
  • Fronttaschen mit Reißverschluss, fleecegefüttert
  • Innentaschen, davon eine mit Mesh
  • verlängerter Rücken, verstellbarer Bund mit Kordelzug
  • Innenbündchen mit Daumenloch
  • verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 2
Farbe:
gelb
Fasergewicht:
150 g/m²
Größe:
S
Material:
100% Polyester
Norm EN:
EN 20471, EN 342, EN 343
Typ:
Warnschutz-Jacke
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 180,09*
€ 242,52*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 187,62*
€ 251,80*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,80*
€ 299,642
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,26*
€ 293,0494
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,18*
€ 267,9642
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,56*
€ 252,9464
pro Stück
ab 20 Stück
€ 201,37*
€ 239,6303
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,62*
€ 223,2678
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
487019873389XS
ab € 178,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.