| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla487219875599XXL Herst.-Nr.: 487219875599XXL EAN/GTIN: 7330509704431 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - 50 mm breite Reflexstreifen
- wind- & wasserdichtes Material mit Atmungsaktivität, verschweißte Nähte, Mesh-Einsatz am Armausschnitt, Mesh-Einsatz am Schulterblatt, dunkle Farbfelder in Schmutz ausgesetzten Bereichen
- vorgeformte Ärmel
- fleecegefütterter Kragen, hoher Kragen
- verstellbare Ärmelbündchen, Innenbündchen mit Daumenloch
- verdeckter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff
- verschweißte Nähte
- Meshfutter, Steppfutter
- Ausweistasche versenkbar
- abnehmbare und verstellbare Kapuze mit warmem Futter
- Reißverschluss im Futter, für einfache Textilveredelung
- Brusttaschen mit Reißverschluss, Brusttasche mit Patte
- Fronttaschen mit Reißverschluss, fleecegefüttert, inneliegende iPad-Tasche
- Innentaschen, davon eine mit Mesh
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 2 | Farbe: | rot | Fasergewicht: | 150 g/m² | Größe: | XXL | Material: | 100% Polyester | Norm EN: | EN 20471, EN 343 | Typ: | Damen-Jacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 206,50* | € 250,17* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 189,40* | € 254,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|