| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 415AS-bla489019771098S Herst.-Nr.: 489019771098S EAN/GTIN: 7330509889053 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produktbeschreibung: - Oxford, beschichtet, wasserdicht 15.000 mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 8,5
- Steppfutter im Arm, Air-Mesh-Futter
- wind- & wasserdichtes Material mit Atmungsaktivität, verschweißte Nähte
- abnehmbare und verstellbare Kapuze mit Meshfutter
- Reißverschluss im Futter, für einfache Textilveredelung
- Logo-Aufdruck auf der Brust, Aufdruck auf den Ärmeln
- Reißverschluss aus Kunststoff
- Brusttaschen mit Reißverschluss
- Vordertaschen mit Reißverschlüssen
- verstellbarer Bund mit Kordelzug
- Innenbündchen mit Daumenloch
- verstellbare Ärmelbündchen
- Reflex-Druck an den Ärmeln und Kapuze
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | weiß | Fasergewicht: | 200 g/m² | Größe: | S | Material: | 100% Polyester | Norm EN: | EN 343 | Typ: | Wetterschutz-Jacke |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |