Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multinorm Unterhemd 4898 schwarz Gr. XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multinorm Unterhemd 4898 schwarz
Multinorm Unterhemd 4898 schwarz
Multinorm Unterhemd 4898 schwarz - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla489817259900XS
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     489817259900XS
EAN/GTIN:
     7330509630501
Suchbegriffe:
Herren-Unterhemd
Herrenunterhemd
Unterhemd
Unterhemden

Produktbeschreibung:

  • empfohlene Temperatur -5°C bis -30°C
  • hoher Kragen mit Reißverschluss
  • Armabschluss mit Bündchen
  • EBT 4,4 cal/cm², HAF: 69,1%
  • 59% Modacryl, 39% Baumwolle, 2% antistatisch
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Fasergewicht:
220 g/m²
Größe:
XS
Material:
59% Modacryl, 39% Baumwolle
Norm EN:
EN 11612, EN 1149
Typ:
Flammschutz-Unterwäsche
Weitere Suchbegriffe: unterhemd
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,00*
€ 153,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,82*
€ 150,9158
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,38*
€ 140,8722
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,08*
€ 128,6152
pro Stück
ab 20 Stück
€ 102,39*
€ 121,8441
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,79*
€ 108,0401
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.