| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla489917329699XXL Herst.-Nr.: 489917329699XXL EAN/GTIN: 7330509423622 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - empfohlene Temperatur -5°C bis -30°C
- hoher Kragen mit Reißverschluss
- verlängerter Rücken
- Armabschluss mit Bündchen
- Konstrastnähte
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Fasergewicht: | 200 g/m² | Größe: | XXL | Material: | 100% Merinowolle | Typ: | Unterhemd |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 65,83* | € 89,86* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 68,43* | € 97,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|