Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen High Vis Softshell Jacke 4902 orange/marineblau Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen High Vis Softshell Jacke 4902 orange/marineblau
Damen High Vis Softshell Jacke 4902 orange/marineblau
Damen High Vis Softshell Jacke 4902 orange/marineblau - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla490225175389M
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     490225175389M
EAN/GTIN:
     7330509508527
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
SI Jacke
Sicherheitsjacke

Produktbeschreibung:

  • 50 mm breite Reflexstreifen
  • wind- & wasserdicht, nicht versiegelte Nähte, atmungsaktiv
  • vorgeformte Ärmel
  • fleecegefütterter Kragen
  • verstellbarer Bund mit Kordelzug
  • verstellbare Ärmelbündchen
  • Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff
  • abnehmbare Ausweistasche
  • Brusttaschen mit Reißverschlüssen und D-Ring
  • Fronttaschen mit Reißverschluss, fleecegefüttert
  • Innentaschen
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 2
Farbe:
orange
Fasergewicht:
305 g/m²
Größe:
M
Material:
100% Polyester
Norm EN:
EN 20471
Typ:
Damen-Jacke
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 133,68*
€ 163,32*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 122,63*
€ 169,75*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,75*
€ 202,0025
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,55*
€ 194,6245
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,48*
€ 181,4512
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,85*
€ 166,4215
pro Stück
ab 20 Stück
€ 132,50*
€ 157,675
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,63*
€ 145,9297
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
490225175389XS
ab € 122,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.