Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Vis Softshell Jacke 4906 orange Gr. XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Vis Softshell Jacke 4906 orange
High Vis Softshell Jacke 4906 orange
Artikel-Nr.:
     415AS-bla490625125300XXL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     490625125300XXL
EAN/GTIN:
     7330509481240
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke

Produktbeschreibung:

  • 50 mm breite Transferreflexstreifen
  • hoher Kragen
  • elastisches Band im unteren Saum
  • erweiterte Bündchen mit Daumenöffnung und elastischem Saum
  • robuster Ein-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff, Innenklappe
  • D-Ring
  • Brusttaschen mit Reißverschluss
  • Vordertaschen mit Reißverschlüssen
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 3
Farbe:
orange
Fasergewicht:
290 g/m²
Größe:
XXL
Material:
100% Polyester
Norm EN:
EN 20471
Typ:
Warnschutz-Jacke
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 82,30*
€ 118,45*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 86,31*
€ 122,09*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,09*
€ 145,2871
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,80*
€ 141,372
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,56*
€ 131,5664
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,48*
€ 121,9512
pro Stück
ab 20 Stück
€ 97,09*
€ 115,5371
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,31*
€ 102,7089
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
490625125300XS
ab € 82,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.