| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla491513708833XS Herst.-Nr.: 491513708833XS EAN/GTIN: 7330509574287 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Reflektoren an Schultern, Ärmeln und am hinteren Saum
- warm gefüttert
- vorgeformte Ärmel
- hoher Kragen
- verlängerter Rücken, Verstellbarer Bund mit Knopf
- verstellbare Ärmelbündchen mit Druckknopf
- verdeckter Ein-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff, Windschutz mit einer Knopfbefestigung
- fluoreszierendes Material aus 85% Polyester und 15% Baumwolle
- Faserpelzfutter, Steppfutter im Arm
- nicht High Vis zertifiziert
- Einsätze in High Vis, für höhere Sichtbarkeit
- Brusttaschen mit Patten und Druckknopf
- Fronttaschen mit Fleecefutter
- Innentaschen mit Handytasche
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 370 g/m² | Größe: | XS | Material: | 100% Baumwolle | Typ: | Warnschutz-Jacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 126,42* | € 178,14* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 134,27* | € 184,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|