| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla491619008800S Herst.-Nr.: 491619008800S EAN/GTIN: 7330509484012 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - warm gefüttert
- vorgeformte Ärmel
- hoher Kragen
- gerippter Taillenbund
- Rippstrickbündchen
- robuster Ein-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff
- Kontrastnähte
- Faserpelzfutter, Steppfutter im Arm
- Metall-Druckknöpfe
- Balg am Rücken
- D-Ring
- Brusttaschen mit D-Ring
- Innentaschen
- Seitentaschen mit Fleecefutter
- Handytasche
- Ärmeltasche mit Reißverschluss und Stifttasche
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Fasergewicht: | 230 g/m² | Größe: | S | Material: | 70% Polyester, 30% Baumwolle | Typ: | Kälteschutz-Jacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, blakläder winterjacke s, kälteschutzjacke marine, kälteschutzjacke |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 125,75* | € 155,81* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 115,46* | € 159,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|