Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Vis Strickjacke High Vis gelb/marineblau Gr. 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Vis Strickjacke High Vis gelb/marineblau
High Vis Strickjacke High Vis gelb/marineblau
High Vis Strickjacke High Vis gelb/marineblau - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-bla4923212033894XL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     4923212033894XL
EAN/GTIN:
     7330509612439
Suchbegriffe:
Cardigan
Strick-Jacke
Strickjacke
blakläder strickjacke

Produktbeschreibung:

  • 50 mm breite Transferreflexstreifen, Reflexstreifen an Körper und Ärmeln
  • hoher Kragen mit Reißverschluss
  • verlängerter Rücken
  • Ärmelbündchen mit Gummizug
  • Reißverschluss vorne mit Kinnschutz aus Fleece
  • Fronttaschen, davon eine mit D-Ring, Vordertaschen mit Reißverschlüssen
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 2
Farbe:
gelb
Fasergewicht:
380 g/m²
Größe:
4XL
Material:
100% Polyester
Norm EN:
EN 20471
Typ:
Warnschutz-Jacke
Weitere Suchbegriffe: strick jacke, strickjacke 4xl
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 116,42*
€ 145,78*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 106,41*
€ 150,67*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,67*
€ 179,2973
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,27*
€ 175,2513
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,27*
€ 165,7313
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,31*
€ 146,7389
pro Stück
ab 20 Stück
€ 116,81*
€ 139,0039
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,41*
€ 126,6279
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
492321203389XS
ab € 107,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.