Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Vis Strickjacke gelb/schwarz Gr. 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Vis Strickjacke gelb/schwarz
High Vis Strickjacke gelb/schwarz
High Vis Strickjacke gelb/schwarz - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415AS-bla4923212033994XL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     4923212033994XL
EAN/GTIN:
     7330509586563
Suchbegriffe:
Cardigan
Strick-Jacke
Strickjacke
blakläder strickjacke

Produktbeschreibung:

  • 50 mm breite Transferreflexstreifen, Reflexstreifen an Körper und Ärmeln
  • hoher Kragen mit Reißverschluss
  • verlängerter Rücken
  • Ärmelbündchen mit Gummizug
  • Reißverschluss vorne mit Kinnschutz aus Fleece
  • Fronttaschen, davon eine mit D-Ring, Vordertaschen mit Reißverschlüssen
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 2
Farbe:
gelb
Fasergewicht:
380 g/m²
Größe:
4XL
Material:
100% Polyester
Norm EN:
EN 20471
Typ:
Warnschutz-Jacke
Weitere Suchbegriffe: strick jacke, strickjacke 4xl
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 117,08*
€ 145,44*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 106,95*
€ 150,39*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,39*
€ 178,9641
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,99*
€ 174,9181
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,99*
€ 165,3981
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,05*
€ 146,4295
pro Stück
ab 20 Stück
€ 116,56*
€ 138,7064
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,95*
€ 127,2705
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
492321203399XS
ab € 107,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.