| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla492410109900XS Herst.-Nr.: 492410109900XS EAN/GTIN: 7330509509036 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - verlängerter Rücken
- Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff, Innenklappe mit Fleecefutter
- Stretch-Einsatz an der Seite und den Ärmeln
- Logo-Aufdruck im Nacken
- Fronttaschen mit Reißverschluss und zwei Innentaschen
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 170 g/m² | Größe: | XS | Material: | 100 % Polyester | Typ: | Damen-Jacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, Fleece Jacke, Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, damen jacken schwarz, damen jacke, fleecejacke damen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 54,60* | € 76,64* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 56,98* | € 81,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|