Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen High Vis Softshell Jacke 4926 gelb Gr. XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Damen High Vis Softshell Jacke 4926 gelb
Damen High Vis Softshell Jacke 4926 gelb
Damen High Vis Softshell Jacke 4926 gelb - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla492625123300XS
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     492625123300XS
EAN/GTIN:
     7330509503003
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
SI Jacke
Sicherheitsjacke

Produktbeschreibung:

  • 50 mm breite Transferreflexstreifen
  • hoher Kragen
  • elastisches Band im unteren Saum
  • erweiterte Bündchen mit Daumenöffnung und elastischem Saum
  • robuster Ein-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff
  • Brusttaschen mit Reißverschluss
  • Vordertaschen mit Reißverschlüssen
Weitere Informationen:
EN 20471:
Klasse 2
Farbe:
gelb
Fasergewicht:
290 g/m²
Größe:
XS
Material:
100% Polyester
Norm EN:
EN 20471
Typ:
Damen-Jacke
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 82,35*
€ 118,30*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 86,70*
€ 121,94*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,94*
€ 145,1086
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,65*
€ 141,1935
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,41*
€ 131,3879
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,34*
€ 121,7846
pro Stück
ab 20 Stück
€ 96,96*
€ 115,3824
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,70*
€ 103,173
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.