| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla493021174699XS Herst.-Nr.: 493021174699XS EAN/GTIN: 7330509411858 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - verstärkte Schultern
- feste Kapuze
- Reißverschluss vorne mit Kinnschutz aus Fleece
- Brusttaschen mit Reißverschluss
- Vordertaschen mit Reißverschlüssen
- verlängerter Rücken
- Ärmelbündchen mit Gummizug
- einseitig aufgebürstet
Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Fasergewicht: | 380 g/m² | Größe: | XS | Material: | 100% Polyester | Typ: | Strickjacke |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 76,39* | € 111,62* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 79,78* | € 114,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|