Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strickjacke 4930 mit Softshell High Vis orange/schwarz Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strickjacke 4930 mit Softshell-Verstärkungen orange/schwarz
Strickjacke 4930 mit Softshell-Verstärkungen orange/schwarz
Strickjacke 4930 mit Softshell-Verstärkungen orange/schwarz - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla493021175399S
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     493021175399S
EAN/GTIN:
     7330509446294
Suchbegriffe:
Cardigan
Strick-Jacke
Strickjacke
s cardigan

Produktbeschreibung:

  • verstärkte Schultern
  • feste Kapuze
  • Reißverschluss vorne mit Kinnschutz aus Fleece
  • Brusttaschen mit Reißverschluss
  • Vordertaschen mit Reißverschlüssen
  • verlängerter Rücken
  • Ärmelbündchen mit Gummizug
  • einseitig aufgebürstet
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Fasergewicht:
380 g/m²
Größe:
S
Material:
100% Polyester
Typ:
Strickjacke
Weitere Suchbegriffe: strick jacke, blakläder strickjacke
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 87,57*
€ 111,19*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 80,47*
€ 113,72*
22 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 91,14*
€ 116,49*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,72*
€ 135,3268
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,83*
€ 129,5077
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,08*
€ 125,0452
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,11*
€ 113,1809
pro Stück
ab 20 Stück
€ 90,10*
€ 107,219
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,47*
€ 95,7593
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
493021175399XS
ab € 79,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.