Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strickjacke 4930 mit Softshell High Vis orange/schwarz Gr. XXS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strickjacke 4930 mit Softshell-Verstärkungen orange/schwarz
Strickjacke 4930 mit Softshell-Verstärkungen orange/schwarz
Strickjacke 4930 mit Softshell-Verstärkungen orange/schwarz - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla493021175399XXS
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     493021175399XXS
EAN/GTIN:
     7330509854679
Suchbegriffe:
Cardigan
Strick-Jacke
Strickjacke

Produktbeschreibung:

  • verstärkte Schultern
  • feste Kapuze
  • Reißverschluss vorne mit Kinnschutz aus Fleece
  • Brusttaschen mit Reißverschluss
  • Vordertaschen mit Reißverschlüssen
  • verlängerter Rücken
  • Ärmelbündchen mit Gummizug
  • einseitig aufgebürstet
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Fasergewicht:
380 g/m²
Größe:
XXS
Material:
100% Polyester
Typ:
Strickjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,92*
€ 136,7548
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,10*
€ 133,399
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,85*
€ 125,9615
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,30*
€ 116,977
pro Stück
ab 20 Stück
€ 93,13*
€ 110,8247
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,75*
€ 96,0925
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
493021175399XS
ab € 75,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.