Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strickjacke 4930 mit Softshell High Vis orange/schwarz Gr. XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strickjacke 4930 mit Softshell-Verstärkungen orange/schwarz
Strickjacke 4930 mit Softshell-Verstärkungen orange/schwarz
Strickjacke 4930 mit Softshell-Verstärkungen orange/schwarz - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-bla493021175399XXXL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     493021175399XXXL
EAN/GTIN:
     7330509446324
Suchbegriffe:
Cardigan
Strick-Jacke
Strickjacke

Produktbeschreibung:

  • verstärkte Schultern
  • feste Kapuze
  • Reißverschluss vorne mit Kinnschutz aus Fleece
  • Brusttaschen mit Reißverschluss
  • Vordertaschen mit Reißverschlüssen
  • verlängerter Rücken
  • Ärmelbündchen mit Gummizug
  • einseitig aufgebürstet
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Fasergewicht:
380 g/m²
Größe:
XXXL
Material:
100% Polyester
Typ:
Strickjacke
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 76,25*
€ 111,18*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 79,88*
€ 114,48*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,48*
€ 136,2312
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,00*
€ 132,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,59*
€ 125,6521
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,39*
€ 114,7041
pro Stück
ab 20 Stück
€ 91,32*
€ 108,6708
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,88*
€ 95,0572
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
493021175399XS
ab € 75,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.